Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0602 0645 Luftfühler -50 bis 400 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102254-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0645
EAN/GTIN:
     4029547004469
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
testo 0602 0645 Luftfühler -50 bis 400 °C

Thermopaar mit TE-Stecker

-50 bis 400 °C



Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 1500 mm, Glasseide, TE Typ K.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Länge: 1500 mm · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -50 … +400 °C · Genauigkeit: Klasse 2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 1.5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 400 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
1500 mm
Ansprechzeit (Details):
5 s
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,46*
€ 37,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,50*
€ 37,12*
€ 8,95*
ab € 26,62*
€ 37,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,43*
€ 37,86*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4441275
ab € 52,27*
Zubehör
RS Pro
7877775
ab € 32,64*
Zubehör
RS Pro
7877771
ab € 31,03*
Zubehör
RS Pro
3630294
ab € 6,64*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 18,15*
Zubehör
RS Pro
7621112
ab € 33,58*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.470,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.