Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dolomit 4000 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=51 - 170 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054210-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18646
EAN/GTIN:
     4250234586467
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
dreibeinstativ walimex
Mantona Dolomit 4000 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=51 - 170 cm Schwarz inkl. Tasche

mantona Videostativ Dolomit 4000, 170cm

professionelles Videostativ mit Pro-Video-Neiger
ideal für die Verwendung mit professionellen Videokameras und DSLRs
fluidgedämpfter Neiger mit beleuchteter Wasserwaage
präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers
große, gummierte Schnellwechselplatte mit Skalierung
benutzerfreundliche Schnellverschlüsse zum Anpassen der Höhe
Bodenspinne für höhere Standstabilität
Gummifüße mit Spikes
hochwertiges und leichtes Aluminium
max. Belastbarkeit: ca. 14kg
inkl. Transporttasche und Knopfzelle LR41

Stabilität und Standfestigkeit in Verbindung mit Komfort und Kompaktheit: Dafür steht unsere Video-Stativ-Serie Dolomit! Ein cleverer Neiger sorgt für flüssige und präzise Bewegungen, robuste Beine für einen festen Stand. Kurzum: Eine perfekte Grundlage für Ihre professionellen Ideen! Das Profi-Videostativ Dolomit 4000 mit ca. 170cm Höhe ist für schwere Videokameras und DSLRs mit bis zu 14kg geeignet. Hervorzuheben bei diesem Stativ ist das flexible Counter-Balance-System (Gegengewichtssystem) sowie die flexible Einstellung bei Schwenk- und Neigebewegungen. Der lange Schwenkarm unterstützt Sie bei der flexiblen Steuerung. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein exaktes Ausnivellieren ist dank integrierter und sogar beleuchteter Wasserwaage kein Problem. Das Dreibein-Stativ aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung sorgt für die nötige Standfestigkeit. Die Schnellverschlüsse sind leicht zu bedienen und ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Doppelt geführte Beine sowie eine Mittelspinne erhöhen die Stabilität zusätzlich.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 170 cm · Arbeitshöhe (min.): 51 cm · Belastbar bis: 14 kg · Gewicht: 10200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x mantona Videostativ Dolomit 4000, 170cm, inkl. Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche und Knopfzelle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
14 kg
Arbeitshöhe (max.):
170 cm
Arbeitshöhe (min.):
51 cm
Gewicht:
10200 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ, 4250234586467, Mantona, 18646, Dolomit 4000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,51*
€ 693,61*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 608,81*
€ 693,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,62*
€ 825,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,92*
€ 801,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,08*
€ 771,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,86*
€ 745,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.