Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Dolomit 4000 - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1615399
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18646
EAN/GTIN:
     4250234586467
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
dreibeinstativ walimex

Übersicht

Kurzinfo  mantona Dolomit 4000 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18646
Modell  Dolomit 4000
EAN/UPC  4250234586467

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Dolomit 4000 Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  10.2 kg
Kopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  51.5 cm - 170 cm
Max. unterstütztes Gewicht  14 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  85 cm
Gewicht  10.2 kg
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Flügelschraube
Quick-Release-System  Ja
Max. Betriebshöhe  170 cm
Min Betriebshöhe  51.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  14 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße mit Erdspießen
Merkmale  Integrierter Shoulder-Spreizer, Counter-Balance System
  
Kopf  
Kopftyp  Schwenkkopf
Neigung (Grad)  +90/-90
Merkmale  Unabhängige Schwenksperre, eingebaute Wasserwaage, 1/4"- und 3/8"-Schrauben
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang  Schnellverschluss-Platte

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,9 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
85 cm
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Flügelschraube
Quick-Release-System:
Ja
Max. Betriebshöhe:
170 cm
Min Betriebshöhe:
51.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
14 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße mit Erdspießen
Merkmale:
Integrierter Shoulder-Spreizer, Counter-Balance System
Kopftyp:
Schwenkkopf
Neigung (Grad):
+90/-90
Tragetasche:
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang:
Schnellverschluss-Platte
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ, 18646, 4000, mantona, dolomit, videostativ, 170cm, stativ, 10.2, kautschuk, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 612,51*
€ 693,61*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 608,81*
€ 693,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,92*
€ 801,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,07*
€ 771,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.