Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F105RBT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-64 32-Bit 72 MHz Anzahl I/O 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1075692-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F105RBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
STMicroelectronics STM32F105RBT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-64 32-Bit 72 MHz Anzahl I/O 51

Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 51 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x12b,D/A 2x12b · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-64 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M3 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,POR,PWM,Voltage Detect,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 128 KB (128 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): STM32 F1 · Takt-Frequenz: 72 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anzahl I/O:
51
Kerngröße:
32-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b | D/A 2x12b
Gehäuseart (Halbleiter):
LQFP-64
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
DMA | POR | PWM | Voltage Detect | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
128 KB (128 K x 8)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
STM32F105RBT6
Takt-Frequenz:
72 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
STM32 F1
Konnektivität:
CAN | I²C | IrDA | LIN | SPI | UART/USART | USB OTG
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, STMicroelectronics, STM32F105RBT6, 724-9681, microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 7,23*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,43*
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,49*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,93*
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 114,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 93,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.