Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 72MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 72MHz 64 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1657462
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F105RBT6
EAN/GTIN:
     5059042387377
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 2mm

Mikrocontroller Serie STM32F105/107, STMicroelectronics. Die Prozessoren STM32F105/107 von STMicroelectronics mit Cortex M3-Kern bieten Geschwindigkeiten bis 72 MHz. Die Serie STM32 besteht aus ARM-basierten 32-Bit-MCUs mit 16-Bit-Zeitgebern, CANs, ADCs, USB-2.0-Schnittstelle/OTG mit voller Geschwindigkeit, Ethernet MAC sowie Kommunikationsschnittstelle (I ;sup>2 ;/sup>C, SPI, UART). Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und besitzen Echtzeitfähigkeiten. Die MCU-Architektur besitzt eine benutzerfreundliche STM32-Plattform in drei verschiedenen Gehäusen. Diese eingebetteten Geräte funktionieren in Anwendungen wie Motorantrieben, Druckern und Scannern, Alarmanlagen und industriellen Anwendungen.. Intelligenter Cortex-Prozessor von ARM Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 64 KB Verschiedene Stromsparmodi
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
2mm
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, 1657462, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F105RBT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 7,23*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,43*
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 918,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,49*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,93*
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 114,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 93,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.