Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 72 MHz, LQFP-64, STM32F105RBT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 72 MHz, LQFP-64, STM32F105RBT6
ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 72 MHz, LQFP-64, STM32F105RBT6
Artikel-Nr.:
     4502-51S2350
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F105RBT6
EAN/GTIN:
     4099879106230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
ARM Cortex M3-Mikrocontroller, STM32F105RBT6, STMicroelectronics Der STM32F105RBT6 enthält den leistungsstarken ARM Cortex-M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von 72 MHz arbeitet, eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (Flash-Speicher mit bis zu 256 KByte und SRAM mit 64 KByte) und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die mit zwei APB-Bussen verbunden sind. Features * Geringe Leistung * Debug-Modus * Uhr, Reset und Versorgungsmanagement Anwendungen * Motorantrieb und Anwendungssteuerung * Medizinische und handgehaltene Geräte * Industrielle Anwendungen: PLC, Wechselrichter, Drucker und Scanner * Alarmanlagen, Video-Gegensprechanlage * HVAC und Heim-Audiogerät
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
51
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-64
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M3
RAM-Größe:
64 KB
Spannung:
2-3,6 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
72 MHz
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,97*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 7,23*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,43*
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,49*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,93*
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 114,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 93,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.