Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F105RBT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-64 32-Bit 72MHz Anzahl I/O 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V438051
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F105RBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STM32F105RBT6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
72 MHz
Serie:
STM32 F1
Konnektivität:
CAN + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB OTG
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Anzahl I/O:
51
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b + D/A 2x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
DMA + POR + PWM + Voltage Detect + WDT
Programmspeichergröße:
128 KB (128 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
64 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
LQFP-64
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, STMicroelectronics, 724-9681, microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 7,23*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,43*
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,49*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,93*
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 114,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
ab € 93,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.