Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Slim TV-Wandhalterung Integrierte Wasserwaage 43,2 cm (17") - 94,0 cm (37") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1089870-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4359480
EAN/GTIN:
     4016138873979
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional Slim TV-Wandhalterung 43,2 cm (17") - 94,0 cm (37") Neigbar

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung "Slim" 43 cm (17") - 94 cm (37") Neigbar 50 kg

Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 300 x 300 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")
Tragkraft (max.) 50 kg

Der nach unten neigbare Wandhalter ermöglicht eine optimale Sicht auf ein TV-Gerät, das oberhalb der Betrachtungshöhe positioniert ist. Durch das extrem flache Profil wird eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung geboten. Eine integrierte Wasserwaage, die sich auf der Halterung befindet, ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Die sichere und robuste Konstruktion erlaubt die Montage von schweren TV-Geräten bis 50 kg.

Ausstattung:
Einfache Justierung des Neigungswinkel durch Rändelschrauben
Integrierte Wasserwaage für einfache Montage
Wandabstand (min.): 1.8 cm
Wandabstand (max.): 6 cm

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 1.5 kg · Halter-Ausführung: Neigbar · Halter-Besonderheiten: Integrierte Wasserwaage · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37") · Produktabmessung, Breite: 343 mm · Produktabmessung, Höhe: 149 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 50 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm · Wandabstand (max.): 6 cm · Wandabstand (min.): 1.8 cm

Lieferumfang:
TV-Wandhalterung,2x Montageschiene,2x Drehknopf,2x Schlossschraube M6 x 15,4x Schraube M5 x 16,4x Schraube M5 x 30,4x Schraube M6 x 16,4x Schraube M6 x 30,4x Schlüsselschraube 8 mm x 50,4x Schraube M8 x 16,4x Schraube M8 x 30,4x Abstandshalter 6 mm x 10,4x Abstandshalter 8 mm x 16,2x Beilagscheibe 8 mm (Plastik) ,4x Beilagscheibe 8 mm (Metall),4x Beilagscheibe 5/6/8 mm,4x Betondübel 10 mm x 50,Montageanleitung.

Hinweis:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD, LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 343 x 149 x 18 mm
Wandabstands-Kategorie:
0 cm - 3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
343 mm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 45|ツ|7 cm (18") | 48|ツ|3 cm (19") | 50|ツ|8 cm (20") | 54|ツ|6 cm (21|ツ|5") | 55|ツ|9 cm (22") | 58|ツ|4 cm (23") | 59|ツ|9 cm (23|ツ|6")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 94|ツ|0 cm (37")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Integrierte Wasserwaage
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Wandabstand (max.):
6 cm
Wandabstand (min.):
1.8 cm
Tragkraft (max.):
50 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
250
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,90*
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 22,95*
€ 3,50*
ab € 30,79*
€ 42,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,74*
€ 43,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.