Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC10D,652 Logik IC - Gate und Inverter NAND-Gate 74HC SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115729-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC10D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Nexperia 74HC10D,652 Logik IC - Gate und Inverter NAND-Gate 74HC SO-14

Logik IC - Gate und Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 3 x · Ausgangsstrom (High): 5.2 mA · Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 3 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gatterlaufzeit (max.): 16 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SO-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logikpegel High (max.): 4.2 V · Logikpegel High (min.): 1.5 V · Logikpegel Low (max.): 1.8 V · Logikpegel Low (min.): 0.5 V · Logiktyp: NAND-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 2 µA · Serie (Logik ICs): 74HC · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Nexperia
Marke:
Nexperia
Beschaltungsanzahl (Details):
3
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-14
Logiktyp:
NAND-Gate
Serie (Logik ICs):
74HC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
74HC10D|ツ|652
Montageart:
Oberflächenmontage
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
16 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
6 V
Logikpegel High (max.):
4.2 V
Logikpegel High (min.):
1.5 V
Logikpegel Low (max.):
1.8 V
Logikpegel Low (min.):
0.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Ruhestrom (max.):
2 µA
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Anzahl Eingänge:
3 x
Produkt-Art:
Logik IC - Gate und Inverter
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Nexperia, 74HC10D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Lager 102
218
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
57
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,46*
8 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.