Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor LTV-847 DIP-16 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127427-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Lite-On Optokoppler Phototransistor LTV-847 DIP-16 Transistor DC

Optokoppler Phototransistor

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 4 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 5 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Lite-On
Anzahl Kanäle:
4
Marke:
Lite-On
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-16
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTO
Typ (Hersteller-Typ):
LTV-847
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
50 mA
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
50 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
5 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
600 %
Abfallzeit:
3 µs
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+110 °C
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
Sperrspannung U(R):
6 V
Anstiegszeit:
4 µs
Spannungs-Ausgabe (max):
35 V
VCE Sättigung (max.):
200 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.2 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Lite-On, LTV-847, 691-2233, 160-1370-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,62*
1 Tag
6915
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,63*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 102
285
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.