Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor LTV-847 DIP-16 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q541541
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
4
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
35 V
Herst.-Abk.:
LTO
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
4 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.):
+110 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Lite-On
Gehäuse:
DIP-16
Abfallzeit:
3 µs
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Lite-On, 691-2233, 160-1370-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,62*
1 Tag
6915
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,63*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
1 Tag
285
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.