Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI 063209 SMC-Messerleiste Gesamtpolzahl 26 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1169143-BP
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     063209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
ERNI 063209 SMC-Messerleiste Gesamtpolzahl 26 Anzahl Reihen 2 1 St.

SMC-Messerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Bauform (Steckverbinder): Q · Durchgangs-Widerstand: max. 25 mΩ · Gehäuse-Material: LCP · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 1.7 A · Polzahl (num): 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produktabmessung, Breite: 21.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 21.6 x 9.1 mm
Gesamtpolzahl:
26
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9.1 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
21.6 mm
Nennstrom - gerundet:
1.7 A
Marke:
ERNI
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
Q
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
063209
Typ (Hersteller-Typ):
63209
Nennstrom:
1.7 A
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl:
26
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Durchgangs-Widerstand:
max. 25 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
LCP
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
SMC-Messerleiste
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 26polig, stiftleiste, erni stiftleiste, ERNI, 063209, 63209, 774-6986
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,27*
Lager 102
560
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,28*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,78*
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.