Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 063209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 063209
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 063209
Artikel-Nr.:
     4502-58F5643
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     063209
EAN/GTIN:
     4099891004040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
Steckverbinder Serie SMC Typ ERNI 044.../054.../063. Im Rastermaß 1,27 mm, bei Board to Board-Anwendungen wird eine hohe Flexibilität durch Kombinieren verschiedener Bauhöhen erreicht. Für die genaue Fixierung und Positionierung beim Lötprozess, sowie zur Aufnahme von Steck- und Ziehkräften sind Metallwinkel am Gehäuse des Steckverbinders angebracht, die beim SMT-Reflow-Lötprozess automatisch mitgelötet werden, sodass für die Befestigung kein zusätzlicher Arbeitsgang notwendig ist; Betriebsstrom bei +20/70 °C: 1,2/0,9 A, Luft- und Kriechstrecke: 0,4 mm, Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt: 500 V, Kontakte: Cu-Legierung, Oberfläche im Steckbereich über Ni vergoldet, im Anschlussbereich versilbert, Durchgangswiderstand: max. 25 mOhm, Isolationswiderstand: mind. 10 GOhm, mechanische Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Löttemperatur: +350 °C max. 3,5 s, +260 °C max. 10 s, Gehäusematerial: LCP, Brennbarkeit: nach UL 94 V-0, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Messerleisten Q gerade Standardbauhöhe Typ 054.../063.../114. Invertierte Ausführung der Bauform B, mit Bauhöhe 8,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 063209, 26p, A 15,24, B 19,66, C 21,6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 26polig, stiftleiste, erni stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,23*
1 Tag
560
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,93*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 7,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.