Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 600mA, Anzahl Kontakte - 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009890
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     063209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
Stiftleiste, Typ=063209, Anzahl Kontakte=26, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennstrom=600 mA, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,23*
1 Tag
560
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 7,09*
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.