Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI SMC Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ERNI SMC Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-7746986
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     063209 / 063209-E
EAN/GTIN:
     5059040063884
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
Serie = SMC
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.1A

Hochgeschwindigkeits-SMD-Steckverbinder für Platine-Platine-Verbindungen ERNI Serie SMC, 1,27 mm. Hochgeschwindigkeits-SMD-Signalsteckverbinder für vertikale Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß, mit platzsparender Bauweise und hoher Kontaktdichte. Diese stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC bieten eine hohe Leistungsfähigkeit, Signalintegrität und Zuverlässigkeit. Die Kontakte der Hochgeschwindigkeits-Mezzanine-Signalsteckverbinder der Serie SMC bieten ein durchgängiges Impedanzprofil für hohe Übertragungsraten von bis zu 3 Gbit/s. Die Kontakte verfügen über eine extrem zuverlässige zweiteilige Bauweise mit niedrigem Widerstand für eine hohe elektrische Leistung. Die Gehäuse dieser 1,27-mm-Steckverbinder der Serie SMC haben eine Ausrichtungshilfe an den Steckflächen, die ein falsches Stecken verhindert, und angefaste Kanten für ein präzises Einführen. Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Steckverbinders ermöglichen ein präzises Positionieren auf der PCB vor dem Löten. Löthalterungen sorgen für einen guten Halt an der Leiterplatte und absorbieren mechanische Belastungen, um eine robuste SMD-Verbindung und eine hohe Beständigkeit gegen starke Schläge und Vibrationen zu gewährleisten. Diese stapelbaren 1,27-mm-Steckverbinder der Serie SMC bieten einen großen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, womit sie für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet sind. Diese Steckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß sind bauartbedingt für die vollautomatische Platinenbestückung geeignet. Die SMD-Steckverbinder für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß sind mit verschiedenen Stapelhöhen für hohe Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise mit hoher Dichte Ultrazuverlässige zweiteilige Kontaktausführung Hochgeschwindigkeits-Signalraten von bis zu 3 Gbit/s Ausrichtungshilfe für präzises Stecken Ausrichtungsstifte zur Leiterplattenplatzierung Löthalterungen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Großer Betriebstemperaturbereich Reihe von ungesteckten Stapelhöhen Für automatisierte Platinenmontage geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Die stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß können für Platine-Platine-Mezzanine-Anwendungen in ungeschirmten Hochgeschwindigkeitsanwendungen für eine Vielzahl von Branchen verwendet werden. Diese Branchen umfassen Industrie, Automobiltechnik, Kommunikation, medizintechnische Anwendungen und Verbraucheranwendungen. Die stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß können für Platine-Platine-Mezzanine-Anwendungen in ungeschirmten Hochgeschwindigkeitsanwendungen für eine Vielzahl von Branchen verwendet werden. Diese Branchen umfassen Industrie, Automobiltechnik, Kommunikation, medizintechnische Anwendungen und Verbraucheranwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
SMC
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.1A
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 26polig, stiftleiste, erni stiftleiste, 7746986, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ERNI, 063209063209E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,27*
2 Tage
560
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,28*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.