Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TH-RH 1600 SDS-Plus-Bohrhammer 1600 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180986-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258478
EAN/GTIN:
     4006825593280
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TH-RH 1600 SDS-Plus-Bohrhammer 1600 W inkl. Koffer

Einhell Bohrhammer TC-RH 1600

1600 W
Schlagenergie max. 4 J
Max. Bohr-Ø (Beton) 32 mm

Der Einhell Bohrhammer TC-RH 1600 ist ein Kraftpaket unter den Einhell-Bohrhämmern. Anwender schwören auf das leistungsstarke Gerät, das sich bei Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten im Dauereinsatz bewährt. Mit Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit und ohne Fixierung verfügt das Kraftpaket über vier Funktionen für den universellen Einsatz. Seine SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Der Bohrhammer sorgt mit dem starken Motor und dem pneumatischen Schlagwerk für eine massive Schlagkraft und einen sehr guten Vortrieb, mit dem die Maschine jeden Härtefall meistert. Erleichtert werden schwere Arbeiten durch den schwingungsgedämpften Handgriff, der im Einsatz Vibrationen unterdrückt. Dank Aluminium-Getriebekopf ist der Bohrhammer robust aufgebaut und langlebig. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt die Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der solide, verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Der verrippte Zusatzhandgriff mit ist Softgrip ausgestattet und ermöglicht die sichere, komfortable Handhabung. Schnelle Ordnung schafft der Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist der Bohrhammer TC-RH 1600 ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung:
4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Überlastrutschkupplung für erhöhte Anwendersicherheit
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme zum einfachen Werkzeugwechsel
Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Beton) 32 mm · Drehzahl-Bereich: 800 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 5.6 kg · Leistung: 1600 W · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Schlagenergie max.: 4 J · Schlagzahl max.: 3900 /min · Typ: TH-RH 1600 · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
1x Bohrhammer,1x Tiefenanschlag

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 100 x 270 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Einhell
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
3900 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
4 J
Leistung:
1600 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton) 32 mm
Drehzahl-Bereich:
800 U/min
Typ:
TH-RH 1600
Gewicht:
5.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, 04006825593280, 4006825593280, Einhell, 4258478, TH-RH 1600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 80,07*
€ 99,14*
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 110,68*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 89,71*
€ 110,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 117,17*
€ 3,50*
ab € 95,22*
€ 117,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
175366
ab € 19,93*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 25,85*
Sonstiges
kwb
240290
ab € 18,18*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,29*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 10,11*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 20,74*
Sonstiges
kwb
247185
ab € 7,49*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 7,34*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 10,75*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 10,59*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,32*
Sonstiges
kwb
240285
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.