Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell RT-RH 32 Kit SDS-Plus-Bohrhammer 1250 W inkl. Koffer, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182445-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258485
EAN/GTIN:
     4006825578935
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell RT-RH 32 Kit SDS-Plus-Bohrhammer 1250 W inkl. Koffer,mit Zubehör

Einhell Expert Bohrhammer-Set RT-RH 32 Kit

1250 W
Schlagenergie max. 3.5 J
Max. Bohr-Ø (Beton) 32 mm

Das Bohrhammer-Set RT-RH 32 Kit ist das Flaggschiff unter den Einhell-Bohrhämmern und beinhaltet umfangreiches Zubehör für sofortige Einsatzbereitschaft. Mit Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit Meißelfixierung verfügt das Kraftpaket über drei Funktionen für den universellen Einsatz. Seine SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln und sorgt mit dem 1250 Watt starken Motor für eine massive Schlagkraft von 3,5 Joule, mit der die Maschine jeden Härtefall meistert. Dabei schützt eine spezielle Lagerung im Griff den Anwender vor Vibrationen. Dank Aluminium-Getriebekopf ist der RT-RH 32 robust aufgebaut. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt seine Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der solide, verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Der Zusatzhandgriff ist mit Verdrehsicherung sowie ebenfalls mit Softgrip ausgeführt und ermöglicht die sichere, komfortable Handhabung. Schnelle Ordnung schafft der Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels. Damit die Arbeit sofort beginnen kann, ist die Maschine mit einer Bohrkrone (Ø 68 mm), 10 Bohrern (Ø 5 – 16mm) und 2 Meißeln ausgestattet. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer sind Bohrhammer und Zubehör ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung:
Pneumatisches Schlagwerk
SDS-Plus-Aufnahme
Vibrationsgedämpfter Griff
Robuster Aluminium-Getriebekopf
Überlast-Rutschkupplung
Funktion Hammerbohren / Bohren / Meißeln mit Meißelfixerung
Softgriff (auch am Zusatzhandgriff)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Beton) 32 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 800 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer,mit Zubehör · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 10.8 kg · Leistung: 1250 W · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Schlagenergie max.: 3.5 J · Schlagzahl max.: 4300 /min · Typ: RT-RH 32 · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
1x Bohrhammer-Set RT-RH 32 Kit
2x Bohrer mit 110 mm Länge (1x Ø 5 mm, 1x Ø 6 mm)
3x Bohrer mit 160 mm Länge (1x Ø 6 mm, 1x Ø 8 mm, 1x Ø 10 mm)
2x Bohrer mit 210 mm Länge (1x Ø 10 mm, 1x Ø 12 mm)
3x Bohrer mit 400 mm Länge (1x Ø 10 mm, 1x Ø 12 mm, 1x Ø 16 mm)
1x Flachmeissel (Länge: 250 mm)
1x Spitzmeissel (Länge: 250 mm)
1xTransport- und Aufbewahrungskoffer
1x Bohrkrone

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 125 x 260 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Einhell
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer | mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4300 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
3.5 J
Leistung:
1250 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton) 32 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 800 U/min
Typ:
RT-RH 32
Gewicht:
10.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, 04006825578935, 4006825578935, Einhell, 4258485, RT-RH 32 Kit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 164,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 164,10*
€ 3,50*
ab € 144,33*
€ 177,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
175366
ab € 19,93*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 25,85*
Sonstiges
kwb
240290
ab € 18,18*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,29*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 10,11*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 20,74*
Sonstiges
kwb
247185
ab € 7,49*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 7,34*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 10,75*
Sonstiges
Metabo
625580000
ab € 6,00*
Sonstiges
Heller
16490 0
ab € 12,81*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 10,59*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,32*
Sonstiges
kwb
240285
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.