Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories ACS 60 V BF 2609256306 Trennscheibe gerade 115 mm 1 St. Metall, Stein, Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197993-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256306
EAN/GTIN:
     3165140591584
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Bosch Accessories ACS 60 V BF 2609256306 Trennscheibe gerade 115 mm 1 St. Metall,Stein,Beton

Trennscheibe gerade, Multi Construction D= 115 mm

Nahezu alles trennen ohne Scheibenwechsel

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1 · Drehzahl (max.): 13300 U/min · Material-Eignung: Metall,Stein,Beton · Produktabmessung, Ø: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung:
Metall | Stein | Beton
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
1
Drehzahl (max.):
13300 U/min
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, 03165140591584, 3165140591584, Bosch Accessories, 2609256306, ACS 60 V BF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,93*
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,99*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.