Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories ACS 60V BF 2609256306 Trennscheibe gerade 115mm Metall, Stein, Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q040021
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256306
EAN/GTIN:
     3165140591584
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Nahezu alles trennen ohne Scheibenwechsel
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Durchmesser:
115 mm
Dicke:
1
Drehzahl (max.):
13300 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Metall + Stein + Beton
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, 03165140591584, Bosch Accessories, ACS 60 V BF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,93*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,99*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.