Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256306 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609256306 Schneidedisk
Bosch 2609256306 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2609256306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Multi
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,96*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,01*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,73*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 12,31*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 603 3A2 700
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.