Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 128961 Absperrkette Weiß Kunststoff 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1206042-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     128961
EAN/GTIN:
     4016138902099
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
dörner + helmer 128961 Absperrkette Weiß Kunststoff 25 m

DH Kunststoff-Absperkette Ø 6 mm, weiß 25 m

klassische Kunststoff-Absperrkette
UV-beständiges Polyethylen (PE)
überfahrsicher für PKW

Form:
Langgliedrige Kunststoff-Kette.

Einsatz:
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, die Kette von einem PKW überrollt werden kann.
Alternativer Einsatz als Regenablaufkette passend zu farbigen Vordächern oder Überbauten.
Die UV-Beständigkeit sichert einen langen Einsatz im Außenbereich mit hoher Farbstabilität.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Polyethylen, PE.
Handelsqualität, ungeprüft.

Ausstattung:
weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kettenglied Breite: 19 mm · Kettenglied Länge: 41 mm · Kettenglied Stärke: 6 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 25 m

Lieferumfang:
25 m auf Spule gewickelt

Hinweis:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
dörner + helmer
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Kettenglied Länge:
41 mm
Kettenglied Stärke:
6 mm
Kettenglied Breite:
19 mm
Produkt-Art:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 4002350001146, dörner + helmer, 128961
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 43,70*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 43,71*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,69*
€ 73,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,2856* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.