Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 128961 Absperrkette Weiß Kunststoff 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A787151
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     128961
EAN/GTIN:
     4016138902099
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Form:
Langgliedrige Kunststoff-Kette.

Einsatz:
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, die Kette von einem PKW überrollt werden kann.
Alternativer Einsatz als Regenablaufkette passend zu farbigen Vordächern oder Überbauten.
Die UV-Beständigkeit sichert einen langen Einsatz im Außenbereich mit hoher Farbstabilität.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Polyethylen, PE.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
klassische Kunststoff-Absperrkette
UV-beständiges Polyethylen (PE)
überfahrsicher für PKW
Lieferumfang:
25 m auf Spule gewickelt
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25 m
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Kettenglied Länge:
41 mm
Kettenglied Stärke:
6 mm
Kettenglied Breite:
19 mm
Produkt-Art:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 4002350001146, dörner + helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,64*
€ 43,91*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 43,92*
6 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,02*
€ 73,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,1056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.