Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 128961 Absperrkette Weiß Kunststoff 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
dörner
dörner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244993
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     128961
EAN/GTIN:
     4016138902099
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
dörner + helmer 128961 Absperrkette Weiß Kunststoff 25m

klassische Kunststoff-Absperrkette
UV-beständiges Polyethylen (PE)
überfahrsicher für PKW

Form:
Langgliedrige Kunststoff-Kette.
Einsatz:
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, die Kette von einem PKW überrollt werden kann.
Alternativer Einsatz als Regenablaufkette passend zu farbigen Vordächern oder Überbauten.
Die UV-Beständigkeit sichert einen langen Einsatz im Außenbereich mit hoher Farbstabilität.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.
Material:
Polyethylen, PE.
Handelsqualität, ungeprüft.

weiß

Kettenglied Breite: 19 mm
Länge (Tiefe): 25 m
Kategorie: Absperrkette
Kettenglied Stärke: 6 mm
Farbe: weiß
Kettenglied Länge: 41 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Absperrkette
Hersteller-Nr.: 128961
EAN: 4016138902099

Lieferumfang:

25 m auf Spule gewickelt

Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 4002350001146, dörner + helmer, 128961
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,64*
€ 43,91*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 43,92*
Lager 1039
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,02*
€ 73,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,74*
€ 87,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,57*
€ 86,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,65*
€ 79,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,42*
€ 76,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,02*
€ 67,85
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,2808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.