Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 70428-2 Sparset Werkbank und Hängeschrank Rot, Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218848-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70428-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Küpper 70428-2 Sparset Werkbank und Hängeschrank Rot,Silber-Grau

Sparset Werkbank und Hängeschrank

Massive Buchenplatte
Kratzfeste Oberfläche
Höhenverstellbare Füße

Werkbank
30 mm, massive Buchenplatte, keilverzinkt und stabverleimt. Mit Öl behandelt zum Abweisen von Schmutz. Stabiles Stahlblech 1 mm. Kratzfeste Oberfläche durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Schubladen mit Auszugssperre und Führungsrollen, leichter Lauf, Traglast 20 kg. Solide Handgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Beschriftungsfeld. Abschließbare Türen inkl. Ersatzschlüssel zum Sichern von Wertgegenständen.

Ausstattung:
Werkbank mit 9 Schubladen und 1 Tür · Hängeschrank mit 2 verschließbare Türen, 4 Stahlblech-Lochrückwände, 4 Einlegeböden, 1 Lichtblende für Leuchtstoffröhre.

Technische Daten:
Gewicht: 99 kg · Herstellerfarbe: Rot,Silber-Grau · Weitere technische Daten: Abmessung Hängeschrank: B x H x T 1600 x 600 x 190 mm · Abmessungen Werkbank: B x H x T 1700 x 840 x 600 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Silber-Grau
Marke:
Küpper
Farbe:
rot | grau
Gewicht:
99 kg
Produkt-Art:
Werkbank-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 599,74*
€ 698,98*
Lager 102
23 Tage
5
Frei Haus
ab € 638,52*
€ 746,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,94*
€ 888,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,86*
€ 814,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.