Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 50300 Gurtwickler Unterputz Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1229050-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50300
EAN/GTIN:
     4003971503002
Suchbegriffe:
04003971503002
4003971503002
Schellenberg
50300
Schellenberg 50300 Gurtwickler Unterputz Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi

Schellenberg Einlasswickler, Maxi, 185 mm - max. 12 m Gurtlänge

Robuster und hochwertiger Einlasswickler für Rollläden an Fenstern und Türen
Für Rollladengurte mit 23 mm Breite (MAXI) und max. 12 m Länge
Lochabstand: 18,5 cm

Der Schellenberg Einlasswickler System MAXI (23 mm) eignet sich für Fenster- und Türrollläden. Der technisch robuste und hochwertig verarbeitete Wickler mit Lochabstand 185 mm wird einfach in den Mauerkasten eingelassen. Alle Schellenberg Einlasswickler sind vorgespannt um die Aufwicklung des Rollladengurtes während der Montage deutlich komfortabler zu gestalten. Mit besonders tiefer Einbauform, so dass Rollladengurte mit bis zu 12,0 m aufgewickelt werden können.
Tipp: Gurtwickler, Abdeckplatten und Mauerkasten sind das mechanische Kernstück eines Rollladens. Sie unterscheiden sich durch die Lochabstände. Achten Sie daher beim Kauf immer auf die gleichen Lochabstände.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Aluminium · Passend für (Rollladensysteme): Schellenberg Maxi · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 208 mm

Lieferumfang:
Einlasswickler.

Hinweis:
Geeignet für Rollläden mit einer Höhe von max. 2,5 m.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 175 x 208 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
208 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Passend für (Rollladensysteme):
Schellenberg Maxi
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Gurtwickler Unterputz
Weitere Suchbegriffe: Maxi
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,30*
ab € 10,17*
€ 14,43*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,27*
1
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 16,32*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 23,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.