Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A507371 Herst.-Nr.: 50300 EAN/GTIN: 4003971503002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schellenberg Einlasswickler System MAXI (23 mm) eignet sich für Fenster- und Türrollläden. Der technisch robuste und hochwertig verarbeitete Wickler mit Lochabstand 185 mm wird einfach in den Mauerkasten eingelassen. Alle Schellenberg Einlasswickler sind vorgespannt um die Aufwicklung des Rollladengurtes während der Montage deutlich komfortabler zu gestalten. Mit besonders tiefer Einbauform, so dass Rollladengurte mit bis zu 12,0 m aufgewickelt werden können. Tipp: Gurtwickler, Abdeckplatten und Mauerkasten sind das mechanische Kernstück eines Rollladens. Sie unterscheiden sich durch die Lochabstände. Achten Sie daher beim Kauf immer auf die gleichen Lochabstände. Features: Robuster und hochwertiger Einlasswickler für Rollläden an Fenstern und Türen Für Rollladengurte mit 23 mm Breite (MAXI) und max. 12 m Länge Lochabstand: 18,5 cm Lieferumfang: Einlasswickler. Hinweise: Geeignet für Rollläden mit einer Höhe von max. 2,5 m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 208 mm | Höhe: | 175 mm | Farbe: | grau | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 136 g | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Herstellerfarbe: | Aluminium | Passend für: | Schellenberg Maxi | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Gurtwickler Unterputz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,30* | ab € 10,21* | € 14,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,49* | € 22,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,43* | € 22,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,35* | € 37,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|