Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 50300 Gurtwickler Unterputz Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schellenberg
Schellenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910215026
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50300
EAN/GTIN:
     4003971503002
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
SmartHome Gurtwickler
einlasswickler schellenberg
Schellenberg 50300 Gurtwickler Unterputz Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi

Robuster und hochwertiger Einlasswickler für Rollläden an Fenstern und Türen
Für Rollladengurte mit 23 mm Breite (MAXI) und max. 12 m Länge
Lochabstand: 18,5 cm

Der Schellenberg Einlasswickler System MAXI (23 mm) eignet sich für Fenster- und Türrollläden. Der technisch robuste und hochwertig verarbeitete Wickler mit Lochabstand 185 mm wird einfach in den Mauerkasten eingelassen. Alle Schellenberg Einlasswickler sind vorgespannt um die Aufwicklung des Rollladengurtes während der Montage deutlich komfortabler zu gestalten. Mit besonders tiefer Einbauform, so dass Rollladengurte mit bis zu 12,0 m aufgewickelt werden können.
Tipp: Gurtwickler, Abdeckplatten und Mauerkasten sind das mechanische Kernstück eines Rollladens. Sie unterscheiden sich durch die Lochabstände. Achten Sie daher beim Kauf immer auf die gleichen Lochabstände.

Kategorie: Gurtwickler Unterputz
Passend für: Schellenberg Maxi
Herstellerfarbe: Aluminium
Gewicht: 136 g
Breite: 50 mm
Höhe: 175 mm
Länge (Tiefe): 208 mm
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Gurtwickler Unterputz
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 50300
EAN: 4003971503002

Lieferumfang:

Einlasswickler.

Weitere Suchbegriffe: einlasswickler, 4003971503002, Schellenberg, 50300, Maxi, 185mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 10,21*
€ 14,49*
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 22,58*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,63*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 27,35*
€ 37,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.