Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen F502B F502B Luxmeter 0.1 - 199000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232016-BP
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F502B
EAN/GTIN:
     4012932126266
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Gossen F502B Luxmeter 0.1 - 199000 lx

MAVOLUX 5032 C BASE Beleuchtungsstärkemesser Klasse C

Klassifizierte Messung der Beleuchtungsstärke in lx oder fc nach Klasse C
Die Genauigkeit beträgt + 3 % + 1 Digit vom Ablesewert
Hohe Anfangsempfindlichkeit und Auflösung von 0,1 lx bzw. 0,01 fc bis zu großer Beleuchtungsstärke von 199900 lx bzw. 19990 fc

Das präzise Beleuchtungsstärkemessgerät ist nach Klasse C gemäß DIN 5032-7, IEC 13032-1 Anhang B und CIE 69 klassifiziert. Die hochwertige V(λ) Anpassung und Kosinus-Korrektur ermöglichen die zuverlässige Messung von Tageslicht und allen Kunstlichtquellen einschließlich LED. Selbst stärkstes Tageslicht oder Scheinwerferbeleuchtung meistert das Luxmeter mit Bravour.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 330 g · Luxmeter-Besonderheiten: Datenlogger,Für LED-Licht geeignet · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 0.1 lx · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Auflösung 0.1 lx · Spannungsversorgung 1.5 V AA Mignon, IEC LR6, Alkali-Mangan · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Lichtdichte Schutzkappe für Lichtempfänger · Batterie.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 110 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0.1 - 199000 lx
Marke:
Gossen
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Luxmeter-Besonderheiten:
Datenlogger | Für LED-Licht geeignet
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
199000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.1 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
0.1 lx
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: gossen luxmeter, luxmessgerät, 4012932126266, Gossen, F502B, Lichtmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 412,20*
€ 475,28*
Frei Haus
ab € 401,46*
€ 483,22*
Frei Haus
ab € 477,09*
€ 545,86*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 726,87*
€ 809,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,20*
€ 490,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
F520G
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.