Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN F502B MAVOLUX 5032 C BASE Beleuchtungsstärkemesser Klasse C, Lux-Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOSSEN
GOSSEN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194278
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F502B
EAN/GTIN:
     4012932126266
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
GOSSEN F502B MAVOLUX 5032 C BASE Beleuchtungsstärkemesser Klasse C, Lux-Meter

Klassifizierte Messung der Beleuchtungsstärke in lx oder fc nach Klasse C
Die Genauigkeit beträgt + 3 % + 1 Digit vom Ablesewert
Hohe Anfangsempfindlichkeit und Auflösung von 0,1 lx bzw. 0,01 fc bis zu großer Beleuchtungsstärke von 199900 lx bzw. 19990 fc

Das präzise Beleuchtungsstärkemessgerät ist nach Klasse C gemäß DIN 5032-7, IEC 13032-1 Anhang B und CIE 69 klassifiziert. Die hochwertige V(?) Anpassung und Kosinus-Korrektur ermöglichen die zuverlässige Messung von Tageslicht und allen Kunstlichtquellen einschließlich LED. Selbst stärkstes Tageslicht oder Scheinwerferbeleuchtung meistert das Luxmeter mit Bravour.

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 160 mm
Anzeige: LCD
Besonderheiten: Datenlogger + Für LED-Licht geeignet
Höhe: 25 mm
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx
Kategorie: Luxmeter
Breite: 110 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 199000 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 0.1 lx
Gewicht: 330 g
Produkt-Art: Luxmeter
Hersteller-Nr.: F502B
EAN: 4012932126266
Auflösung 0.1 lx
Spannungsversorgung 1.5 V AA Mignon, IEC LR6, Alkali-Mangan

Lieferumfang:

Batterie · Lichtdichte Schutzkappe für Lichtempfänger · Batterie.

Weitere Suchbegriffe: gossen luxmeter, luxmessgerät, 4012932126266, Gossen, F502B, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 412,20*
€ 475,28*
Frei Haus
ab € 401,46*
€ 483,22*
Frei Haus
ab € 477,09*
€ 545,86*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 726,87*
€ 809,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,30*
€ 963,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,08*
€ 941,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,42*
€ 906,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,48*
€ 889,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,87*
€ 864,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
F520G
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.