Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor BSS123 MOSFET 1 N-Kanal 360 mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1263073-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
ON Semiconductor BSS123 MOSFET 1 N-Kanal 360 mW SOT-23-3

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 100 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 73 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 170 mA · Leistung (max) P(TOT): 360 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 2.5 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 6 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 170 mA · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · U(DSS): 100 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 1 mA · U(GS)(th) max.: 2 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BSS123
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
73 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
170 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
360 mW
Q(G):
2.5 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
6 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
170 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
1 mA
U(DSS):
100 V
U(GS)(th) max.:
2 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
100 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, on semiconductor mosfet, feldeffekttransistor, mosfet 100v, ON Semiconductor, BSS123, 671-0321, BSS123NCT-ND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,068*
1 Tag
96000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0472*
€ 0,0721*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0821*
Lager 102
14152
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,115*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,73*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 136,80*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.