Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor BSS123 MOSFET 1 N-Kanal 360mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A827421
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
6 Ω
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BSS123
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
170 mA
C(ISS):
73 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
2.5 nC
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
R(DS)(on) Referenz-Strom:
170 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
360 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, on semiconductor mosfet, feldeffekttransistor, mosfet 100v, ON Semiconductor, 671-0321, BSS123NCT-ND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,068*
1 Tag
96000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0472*
€ 0,0721*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0821*
1 Tag
14152
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,115*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,73*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 136,80*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.