Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce WH2600 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Sensoren max. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1267654-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     WH2600
EAN/GTIN:
     4016138932485
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Renkforce WH2600 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Sensoren max. 2

Internet Wetterstation WH2600

Alarmfunktion für Wetterdaten
Automatischer Wetterdownload
Tabellarische und grafische Anzeige der Messwerte
Netzwerkanschluss

Die Messdaten der Sensoren werden per Funk drahtlos zur Basisstation übertragen. Die Basisstation übermittelt die Messdaten per LAN-Anschluss und Ihrem Router wenn gewünscht. Dort stehen die Messdaten weltweit zur Verfügung und Sie können die Messdaten dort von vielen verschiedenen Endgeräten (z.B. Smartphone, PC, Tablett) abrufen und anzeigen lassen (nicht möglich für Innentemperatur und -feuchte). Der Außensensor verfügt über ein integriertes Solarmodul. Bei ausreichender Umgebungshelligkeit werden die 3 Spezial-Akkus (im Lieferumfang) geladen. Reicht der Strom des Solarmoduls nicht mehr zum Betrieb des Außensensors aus, übernehmen die Akkus die Stromversorgung (z.B. in der Nacht).

Ausstattung:
Anschluss per LAN (RJ45) an einen Netzwerk-Switch oder -Router · Integrierte Antenne für den Empfang der Funksignale der mitgelieferten Sensoren· Innensensor: Display zur Anzeige von Temperatur/Luftfeuchte und Luftdruck (abwechselnd) · Abnehmbare Wandhalterung · Außensensor: Montage auf der mitgelieferten Masthalterung · Stromversorgung über 3 Spezialakkus (im Lieferumfang) · Integriertes Solarmodul zum Aufladen der Akkus · Gefühlte Temperatur -50 - +25 °C

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 77 x 55 x 57 mm · Abmessungen (Thermo-/Hygrosensor): 89 x 68 x 28 mm · Abmessungen (Windsensor): 490 x 320 x 150 mm · Anzahl Sensoren max.: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Wochentag,Windmesser,Sonnen-Daten,Quarz-Uhr,MAX-/MIN-Werte,Internet-Anschluss,Innentemperatur,Innenluftfeuchte,Gefühlte Temperatur (Windchill),Farbige Anzeige,Datum,Außentemperatur,Außenluftfeuchte,UV-Daten · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 55 g · Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): 100 g · Gewicht (Windmesser): 1370 g · Messbereich Außenluftfeuchte: 1 - 99 % · Messbereich Außentemperatur: -30 - +65 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 - 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 - +60 °C · Messbereich Luftdruck (Details): 300 - 1100 hPa · Messbereich Niederschlag: 0 - 9999 mm · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0 - 50 m/s km/h · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Sonneneinstrahlung: 0 - 3150 W/m² · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen,Mignon-Akku (3x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · UV-Dosis: 0 - 8000 w/c · UV-Index: 0 - 12 · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Weitere technische Daten: Lichtsensor: 0 - 400000 lux · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz,LAN

Lieferumfang:
Basisstation mit Steckernetzteil · Netzwerkkabel · Innensensor mit Wandhalter · Außensensor mit 3 Spezial-Akkus · Metallrohr und Montagematerial für den Außensensor.

Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Grau
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Renkforce
Sonneneinstrahlung:
0 - 3150 W/m²
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz | LAN
Funktionen (Wetterstationen):
Wochentag | Windmesser | Sonnen-Daten | Quarz-Uhr | MAX-/MIN-Werte | Internet-Anschluss | Innentemperatur | Innenluftfeuchte
Messbereich Innenluftfeuchte:
1 - 99 %
Messbereich Außenluftfeuchte:
1 - 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-30 - +65 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 - +60 °C
Messbereich Niederschlag:
0 - 9999 mm
Messbereich Luftdruck (Details):
300 - 1100 hPa
Anzahl Sensoren max.:
2
Spannungsversorgung Station:
Netzteil|ツ| inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Mignon-Akku (3x)|ツ| inkl.
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0 - 50 m/s km/h
Abmessungen (Basisstation):
77 x 55 x 57 mm
Abmessungen (Thermo-/Hygrosensor):
89 x 68 x 28 mm
Gewicht (Station):
55 g
Gewicht (Thermo-/Hygrosensor):
100 g
Gewicht (Windmesser):
1370 g
Abmessungen (Windsensor):
490 x 320 x 150 mm
UV-Dosis:
0 - 8000 w/c
UV-Index:
0 - 12
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: renkforce wetterstation, wetter station, Renkforce, WH2600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 148,76*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 148,77*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 156,24*
€ 3,50*
ab € 138,59*
€ 171,88*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 283,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714015
ab € 7,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.