Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Internet Wetterstation WH2600 Schwarz (WH2600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2736576
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     WH2600
EAN/GTIN:
     4016138932485
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

Übersicht

Internet Wetterstation WH2600

Alarmfunktion für Wetterdaten Automatischer Wetterdownload Tabellarische und grafische Anzeige der Messwerte Netzwerkanschluss

Die Messdaten der Sensoren werden per Funk drahtlos zur Basisstation übertragen. Die Basisstation übermittelt die Messdaten per LAN-Anschluss und Ihrem Router wenn gewünscht an .wunderground.com. Dort stehen die Messdaten weltweit zur Verfügung und Sie können die Messdaten dort von vielen verschiedenen Endgeräten (z.B. Smartphone, PC, Tablett) abrufen und anzeigen lassen (nicht möglich für Innentemperatur und -feuchte). Der Außensensor verfügt über ein integriertes Solarmodul. Bei ausreichender Umgebungshelligkeit werden die 3 Spezial-Akkus (im Lieferumfang) geladen. Reicht der Strom des Solarmoduls nicht mehr zum Betrieb des Außensensors aus, übernehmen die Akkus die Stromversorgung (z.B. in der Nacht).

Ausstattung:
Anschluss per LAN (RJ45) an einen Netzwerk-Switch oder -Router Integrierte Antenne für den Empfang der Funksignale der mitgelieferten Sensorenundbull; Innensensor: Display zur Anzeige von Temperatur/Luftfeuchte und Luftdruck (abwechselnd) Abnehmbare Wandhalterung Außensensor: Montage auf der mitgelieferten Masthalterung Stromversorgung über 3 Spezialakkus (im Lieferumfang) Integriertes Solarmodul zum Aufladen der Akkus.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 77 x 55 x 57 mm Abmessungen (Thermo-/Hygrosensor): 89 x 68 x 28 mm Abmessungen (Windsensor): 490 x 320 x 150 mm Farbe: Schwarz Funktionen (Wetterstationen): Wochentag, Windmesser, Sonnen-Daten, Quarz-Uhr, Max. 2 Sensoren, MAX-/MIN-Werte, Internet-Anschluss, Innentemperatur, Innenluftfeuchte, Gefühlte Temperatur (Windchill), Farbige Anzeige, Datum, Außentemperatur, Außenluftfeuchte Gewicht (Station): 55 g Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): 100 g Gewicht (Windmesser): 1370 g Mess-Intervall: 16 s Messbereich Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % Messbereich Außentemperatur: -30 bis +65 °C Messbereich Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % Messbereich Innentemperatur: -10 bis +60 °C Messbereich Luftdruck: 300 bis 1100 hPa Messbereich Niederschlag: 0 bis 9999 mm Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0 bis 50 m/s km/h PC-Synchronisation: Ja Reichweite max. (im Freifeld): 100 m Sonneneinstrahlung: 0 bis 3150 W/m² Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen, Mignon-Akku (3x), inkl. Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. UV-Dosis: 0 bis 8000 w/c UV-Index: 0 bis 12 Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden Weitere technische Daten: Lichtsensor: 0 bis 400000 lux Wetterstation-Art (Kategorisierung): Internet Wetterstation Windchill: -50 bis +25 °C Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz, LAN

Lieferumfang:
Basisstation mit Steckernetzteil Netzwerkkabel Innensensor mit Wandhalter Außensensor mit 3 Spezial-Akkus Metallrohr und Montagematerial für den Außensensor.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Weitere Suchbegriffe: wetterstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 152,17*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 152,18*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 154,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,67*
€ 170,68*
7 Tage
72
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 250,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714085
ab € 5,59*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714015
ab € 7,53*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.