Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce WH2600 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249456
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     WH2600
EAN/GTIN:
     4016138932485
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Renkforce WH2600 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden

Alarmfunktion für Wetterdaten
Automatischer Wetterdownload
Tabellarische und grafische Anzeige der Messwerte
Netzwerkanschluss

Die Messdaten der Sensoren werden per Funk drahtlos zur Basisstation übertragen. Die Basisstation übermittelt die Messdaten per LAN-Anschluss und Ihrem Router wenn gewünscht an . Dort stehen die Messdaten weltweit zur Verfügung und Sie können die Messdaten dort von vielen verschiedenen Endgeräten (z.B. Smartphone, PC, Tablett) abrufen und anzeigen lassen (nicht möglich für Innentemperatur und -feuchte). Der Außensensor verfügt über ein integriertes Solarmodul. Bei ausreichender Umgebungshelligkeit werden die 3 Spezial-Akkus (im Lieferumfang) geladen. Reicht der Strom des Solarmoduls nicht mehr zum Betrieb des Außensensors aus, übernehmen die Akkus die Stromversorgung (z.B. in der Nacht).

Anschluss per LAN (RJ45) an einen Netzwerk-Switch oder -Router · Integrierte Antenne für den Empfang der Funksignale der mitgelieferten Sensoren· Innensensor: Display zur Anzeige von Temperatur/Luftfeuchte und Luftdruck (abwechselnd) · Abnehmbare Wandhalterung · Außensensor: Montage auf der mitgelieferten Masthalterung · Stromversorgung über 3 Spezialakkus (im Lieferumfang) · Integriertes Solarmodul zum Aufladen der Akkus · Gefühlte Temperatur -50 - +25 °C

Abm. Basisstation: 77 x 55 x 57 mm
Abm. Thermo-/Hygrosensor: 89 x 68 x 28 mm
Abm. Windsensor: 490 x 320 x 150 mm
Max. Anzahl Sensoren: 2
Funktionen: Wochentag + Windmesser + Sonnen-Daten + Quarz-Uhr + MAX-/MIN-Werte + Internet-Anschluss + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Gefühlte Temperatur (Windchill) + Farbige Anzeige + Datum + Außentemperatur + Außenluftfeuchte + UV-Daten
Gewicht (Station): 55 g
Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): 100 g
Gewicht (Windmesser): 1370 g
Außenluftfeuchte: 1 - 99 %
Außentemperatur: -30 - +65 °C
Innenluftfeuchte: 1 - 99 %
Innentemperatur: -10 - +60 °C
Luftdruck: 300 - 1100 hPa
Niederschlag: 0 - 9999 mm
Windgeschwindigkeit: 0 - 50 m/s km/h
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Sonneneinstrahlung: 0 - 3150 W/m²
Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen + Mignon-Akku (3x), inkl.
Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl.
Übertragungssignal: Funk 868 MHz + LAN
UV-Dosis: 0 - 8000 w/c
UV-Index: 0 - 12
Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden
Kategorie: Funk-Wetterstation
Produkt-Art: Funk-Wetterstation
Gehäusefarbe: Schwarz
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau
Anzeige: digital
Hersteller-Nr.: WH2600
EAN: 4016138932485
Lichtsensor: 0 - 400000 lux

Lieferumfang:

Basisstation mit Steckernetzteil · Netzwerkkabel · Innensensor mit Wandhalter · Außensensor mit 3 Spezial-Akkus · Metallrohr und Montagematerial für den Außensensor.

Weitere Suchbegriffe: renkforce wetterstation, wetter station, Renkforce, WH2600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 148,76*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 148,77*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 156,24*
€ 3,50*
ab € 138,59*
€ 171,88*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 283,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714015
ab € 7,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.