Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 320572 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.605 mm² Loch-Ø=7.92 mm Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276332-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     320572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
TE Connectivity 320572 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.605 mm² Loch-Ø=7.92 mm Teilisoliert Rot 1 St.

Ringkabelschuh mit geschlossener Hülse

0.206 - 1.605 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 22 · Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Loch-Ø: 7.92 mm · Maßangaben: (L x E x C x W) (27.38 x 21.36 x 11.10 x 11.91) mm · Querschnitt (max.): 1.605 mm² · Querschnitt (min.): 0.206 mm² · Stützhülse: Ja · Weitere technische Daten: Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Maßangaben:
(L x E x C x W) (27.38 x 21.36 x 11.10 x 11.91) mm
Querschnitt-Bereich:
0.206 - 1.605 mm²
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M8
Herst.-Teilenr.:
320572
Typ (Hersteller-Typ):
PIDG
AWG max.:
16
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1.605 mm²
Loch-Ø:
7.92 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.206 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh rot, quetschkabelschuh, te connectivity quetschkabelschuh, TE Connectivity, 320572, PIDG, 164-1623, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36222*
€ 0,44311*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,80*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
Lager 102
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
6 Tage
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.