Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity 320572 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.605mm² Loch-Ø=7.92mm Teilisoliert Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212783
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     320572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
5er Pack TE Connectivity 320572 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.605mm² Loch-Ø=7.92mm Teilisoliert Rot 1St./Pack

0.206 - 1.605 mm²

Typ: PIDG
min. Querschnitt: 0.206 mm²
AWG max.: 16
AWG min.: 22
max. Querschnitt: 1.605 mm²
Herst.-Teilenr.: 320572
Querschnitt-Bereich: 0.206 - 1.605 mm²
Produkt-Art: Ringkabelschuh
Maßangaben: (L x E x C x W) (27.38 x 21.36 x 11.10 x 11.91) mm
Loch-Ø: 7.92 mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Stützhülse: Ja
Isolationsmaterial: PA 6.6
Kategorie: Ringkabelschuh
Isolierungsart: Teilisoliert
Länge (Tiefe): 27.38 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Rot
Gewinde-Maß: M8
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 320572
EAN: - - - - - -
Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh rot, quetschkabelschuh, te connectivity quetschkabelschuh, TE Connectivity, 320572, PIDG, 164-1623, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36222*
€ 0,44311*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,80*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
1 Tag
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 1039
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.