Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, aussen ø 11.91mm, innen ø 8.33mm, max. 1.65mm², M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641623
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     320572
EAN/GTIN:
     5056282716875
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Durchmesser Innenring = 8.33mm
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M8
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.79mm
Gesamtlänge = 27.38mm

. TE Connectivity, PIDG, Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen. Die Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Ringzungenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Ring-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Durchmesser Innenring:
8.33mm
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M8
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.79mm
Gesamtlänge:
27.38mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh rot, quetschkabelschuh, te connectivity quetschkabelschuh, 1641623, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 320572, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36222*
€ 0,44311*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,80*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
1 Tag
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
6 Tage
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44311*
€ 0,5273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,43222*
€ 0,51434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36222*
€ 0,43104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 443,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.