Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M8; Ø: 7,92mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M8; Ø: 7,92mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot
Kabelschuh: Ring; M8; Ø: 7,92mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot
Artikel-Nr.:
     2805-320572
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     320572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: max. 105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,3...1,42mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M8
Ring-Innendurchmesser: 7,92mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36222*
€ 0,44311*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
1 Tag
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
6 Tage
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.