Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D 3007 Volllederschürze Material (Details): Rindnarbenleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285435-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     4005781300710
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Lederschürze
Spaltlederschürze
L+D 3007 Volllederschürze Material (Details): Rindnarbenleder

Volllederschürze

Aus vernünftigen Lederqualitäten · Mit verstellbarer Lederkreuzberiemung · Nach unseren Vorgaben produziert · Die preisbewusste Alternative.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Verschiedenfarbig sortiert · Material (Details): Rindnarbenleder · Produktabmessung, Breite: 80 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Verschiedenfarbig sortiert
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Produktabmessung, Breite:
80 cm
Marke:
L+D
Farbe:
mehrfarbig
Material (Details):
Rindnarbenleder
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, 4005781300710, L+D, 3007, schürzen, umhang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,81*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 37,80*
1
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 37,80*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 45,02*
8 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 58,38*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.