Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3007 Volllederschürze Material (Details) Rindnarbenleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3007
3007
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     4005781300710
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Lederschürze
Spaltlederschürze
3007 Volllederschürze Material (Details) Rindnarbenleder

Aus vernünftigen Lederqualitäten · Mit verstellbarer Lederkreuzberiemung · Nach unseren Vorgaben produziert · Die preisbewusste Alternative.

Material (Details): Rindnarbenleder
Herstellerfarbe: Verschiedenfarbig sortiert
Farbe: mehrfarbig
Breite: 80 cm
Länge (Tiefe): 100 cm
Hersteller-Nr.: 3007
EAN: 4005781300710

Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, 4005781300710, 3007, schürzen, umhang, arbeitsumhang, spritzschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,81*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 37,80*
1
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 37,80*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 45,02*
Lager 1039
12
1
€ 6,99*
ab € 58,38*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.