Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederschürze Rindnarbenleder 80 x 100 cm 245482-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245482-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     4005781300710
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Lederschürze
Spaltlederschürze
Lederschürze Rindnarbenleder 80 x 100 cm aus vernünftigen Lederqualitäten mit verstellbarer Lederkreuzberiemung nach unseren Vorgaben produziert die preisbewusste Alternative 80 x 100 cm (andere Größen auf Anfrage teilweise möglich)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, Arbeitsschürzen, Arbeitskleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,57*
€ 4,00*
ab € 27,28*
€ 37,87*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 40,13*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 33,81*
€ 44,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.