| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A631231 Herst.-Nr.: 3007 EAN/GTIN: 4005781300710 |
| |
|
| | |
| Aus vernünftigen Lederqualitäten · Mit verstellbarer Lederkreuzberiemung · Nach unseren Vorgaben produziert · Die preisbewusste Alternative. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Farbe: | mehrfarbig | Breite: | 80 cm | Material (Details): | Rindnarbenleder | Herstellerfarbe: | Verschiedenfarbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,53* | € 37,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,23* | € 37,80* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,70* | € 45,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 58,38* | € 74,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|