Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296294 Wand PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296294-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296294
EAN/GTIN:
     4016138948851
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Renkforce 1296294 Wand PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP44

Bewegungsmelder 180°

Reichweite max. 12 m
Schaltet bis 1200 W
IP44

Mit dem Erfassungswinkel von 180° können Sie mit diesem Bewegungsmelder Glühlampen bis 1200 W und Leuchtstoff-Lampen bis 300 W schalten. Der Dämmerungs-Sensor ist stufenlos einstellbar.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 5 - 2000 lx · Einsatzort: Außenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme (StandBy): 0.45 W · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 1200 W (ohmsche Last), 300 W (induktive Last) · Zeiteinstellung: 10 s - 7 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 88 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Wand
Erfassungswinkel:
180 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - +40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 s - 7 min
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.45 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Renkforce, 1296294, Bewegungsmelder 180°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,77*
Lager 102
697
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,28*
€ 3,50*
ab € 20,66*
€ 28,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.