Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298218-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300716803
EAN/GTIN:
     7638900361087
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Energizer Industrial LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.

Energizer Industrial Alkaline Mono-Batterien

12er-Set
Temperaturbereich -18 - +55 °C
10 Jahre lagerfähig

Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -18 - +55 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95 | LR20N
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Marke:
Energizer
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, Energizer, E300716803, Industrial LR20, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5472
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01167*
€ 1,79167*
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,985*
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,07084*
€ 3,01334*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,445*
€ 3,01417*
Lager 102
660
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05584*
€ 3,02334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,02334*
€ 3,59777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53334*
€ 3,01467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38334*
€ 2,83617
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,3475*
€ 2,79353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2875*
€ 2,72213
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,25834*
€ 2,68742
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,22584*
€ 2,64875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05584*
€ 2,44645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,28008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 42,32*
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.