Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial Alkali D Batterien, 20.5Ah, 1.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221765
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900361087
EAN/GTIN:
     7638900361087
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Markentyp = Energizer Industrial
Größe = D
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 20.5Ah

Alkali-Mangan-Batterien Energizer Industrial. Die industriellen Alkali-Mangan-Batterien von Energizers sind ideal für professionelle oder industrielle Verbraucher, die alle Größen von 9 V, C, D, AA oder AAA in größeren Stückzahlen benötigen. Die industriellen Batterien sind nicht im Einzelhandel erhältlich, wodurch sie ideal für Verbraucher mit hohem Volumen sind. Wie die Energizer Batterien haben sie eine sehr lange Lagerfähigkeit und werden aufgrund ihrer hohen Leistung und ihres hohen Preis-Leistungs-Verhältnisses von Regierungsabteilungen, Krankenhäusern, Schulen/Universitäten bevorzugt. Diese Batterien funktionieren typischerweise bei extremen Temperaturen von -18 C bis 55 C. Eigenschaften und Vorteile:. Industrielle Alkali-Mangan-Batterien von 9 V, C, D, AA oder AAA langlebige Batterien für den täglichen Gebrauch von 5-10 Jahren Lagerfähigkeit Breiter Betriebstemperaturbereich: -18 °C bis 55 °C. Garantiert auslaufsicher Hohe Energiedichte. Typische Anwendungen:. Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Energizer Industrial werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Geeignet für hohe Drainage und leistungshungrige Geräte wie Elektrowerkzeuge, Bänder an Scheinwerfern und Spielzeug und andere Anwendungen umfassen: Taschenrechner Funkgeräten Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Die komplette Energizer Industrieserie umfasst: Energizer Industrial C - ; 221-759 221-759 Energizer Industrial D - ; 221-765 221-765 Energizer Industrial AAA - ; 825-2662 825-2662 Energizer Industrial 9 V - ; 221-709 221-709. Häufig gestellte Fragen. Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sind diese Akkus aufladbar? Nein, diese Batterien sind nicht wiederaufladbar. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Markentyp:
Energizer Industrial
Größe:
D
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
20.5Ah
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, 221765, Batterien und Ladegeräte, Batterien, D Batterien, Energizer, 7638900361087, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, D Batteries
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5472
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01167*
€ 1,79167*
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,985*
Lager 108
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,07084*
€ 3,01334*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,445*
€ 3,01417*
2 Tage
660
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05584*
€ 3,02334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,01334*
€ 3,58587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52334*
€ 3,00277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36334*
€ 2,81237
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,30084*
€ 2,738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24084*
€ 2,6666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,07084*
€ 2,4643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,16008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 42,32*
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.