Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 31.1119.K Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -55 - +250 °C Berührungslose IR-Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299974-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1119.K
EAN/GTIN:
     4009816014450
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
TFA Dostmann 31.1119.K Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -55 - +250 °C Berührungslose IR-Messung

HACCP-Einstich-IR-Thermometer DualTEMP PRO

Optik 2:1
-55 - +250 °C

Emissionsgrad 0.10 - 1.00
HACCP-Check
Temperaturmessung wahlweise berührungslos mit Infrarot oder mit Einstechfühler

Das Thermometer ist ein berührungsloses IR-Thermometer mit integriertem Einstichfühler. Die Messung ist mit einem oder mit beiden Fühlern gleichzeitig möglich.

Ausstattung:
Ausklappbarer Einstichfühler · Anzeige der aktuellen Temperatur · Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung · Hold- und Lock-Funktion · HACCP-LED informiert bei Grenzwertüberschreitung.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.2 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung · Emissions-Grad: 0.10 - 1.00 · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Emissionsgrad (min.): 0.10 · Gewicht: 100 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 2:1 · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -55 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Befestigungsklip · Tasche · Werks-Kalibrierschein · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 38 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.10
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Berührungslose IR-Messung
Optik:
2:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.2 °C
Emissions-Grad:
0.10 - 1.00
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP)
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, einstech thermometer, 4009816014450, TFA Dostmann, 31.1119.K, temperaturmesser berührungslos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,13*
€ 92,69*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 92,70*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 171,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.