Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 31.1119.K Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -55 - +250°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A000411
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1119.K
EAN/GTIN:
     4009816014450
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das Thermometer ist ein berührungsloses IR-Thermometer mit integriertem Einstichfühler. Die Messung ist mit einem oder mit beiden Fühlern gleichzeitig möglich.
Features:
Optik 2:1
-55 - +250 °C

Emissionsgrad 0.10 - 1.00
HACCP-Check
Temperaturmessung wahlweise berührungslos mit Infrarot oder mit Einstechfühler
Lieferumfang:
Batterien · Befestigungsklip · Tasche · Werks-Kalibrierschein · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
22 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
100 g
Temperaturbereich:
-55 - +250 °C °C
Emissions-Grad:
0.10 - 1.00
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Max. Temperatur:
+250 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.10
Besonderheiten:
Berührungslose IR-Messung
Optik:
2:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.2 °C
Produkt-Art:
Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP)
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,70*
€ 93,67*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 72,76*
€ 93,68*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 171,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.