Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AJC19-A-C Kabelclip selbstklebend AJC19-A-C Bündel-Ø-Bereich 4.80 mm (max) Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317491-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC19-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Panduit AJC19-A-C Kabelclip selbstklebend AJC19-A-C Bündel-Ø-Bereich 4.80 mm (max) Grau 1 St.

Kabelclip, selbstklebend

Grau
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4.80 mm (max)

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 4.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyvinylidenfluorid · Produktabmessung, Breite: 22.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.6 mm · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
6.6 mm
Produktabmessung, Länge:
31.8 mm
Produktabmessung, Breite:
22.1 mm
Bündel-Ø-Bereich:
4.80 mm (max)
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyvinylidenfluorid
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
AJC19-A-C
Typ (Hersteller-Typ):
AJC19-A-C
Bündel-Ø (max.):
4.80 mm
Produkt-Art:
Kabelclip
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,249*
€ 0,309*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,246*
€ 0,3108*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25896*
€ 0,31896*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 102
372
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.