Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclip AJC19-A-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelclip AJC19-A-C
Kabelclip AJC19-A-C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-49053954
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC19-A-C
EAN/GTIN:
     0074983585410
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelclip AJC19-A-C

Kabelklemme,selbstklebend,4.8mm-Bündeld.,PVC,hellgr.,VPE 100. Die flache Kabelklemme hält Kabel oder Schläuche fest. Das flexible Design ermöglicht eine einfache Kabeleinführung und hält das Bündel zusammen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4,8 mm
Durchmesser:
0..4,8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,249*
€ 0,309*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,246*
€ 0,3108*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25896*
€ 0,31896*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1 Tag
372
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31896*
€ 0,37956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30896*
€ 0,36766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25896*
€ 0,30816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 159,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.