Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50360769 Herst.-Nr.: AJC19-A-C EAN/GTIN: 0074983585410 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 4,8mm, Durchmesser 0 ... 4,8mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Mit Abstand zur Wand, Ausführung einlappig, Befestigungsart kleben, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2436* | € 0,2971* | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,249* | € 0,309* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,25896* | € 0,31896* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 148,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|